Fresa con mango GARANT Master INOX con recubrimiento basto L1230

Número de artículo: 547500 L1230
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
113 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GARANT Master INOX
Dentado abreviatura INOX
Grado de finura de dentado basto
Material de corte HD AlTiN
Descripción de la forma Cono en redonda
⌀ del cabezal 12 mm
Longitud de cabeza 30 mm
Longitud total 70 mm
⌀ de mango 6 mm
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 547500 L1230
EAN / GTIN 4062406774462
Número del fabricante 547500 L1230

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Descripción

Ejecución:

La innovadora forma geométrica del diente permite una potencia de arranque de viruta muy elevada al mismo tiempo que una marcha suave y una buena capacidad de guiado. Formación de virutas y resultados de la superficie óptimos, reducido aporte de calor en el material (sin colores de revenido). ⌀ mango 6mm.
La innovadora geometría dentada de nuevo desarrollo permite una elevada potencia de arranque de viruta y, al mismo tiempo, una marcha extremadamente estable y una excelente capacidad de guiado. Gracias a la óptima formación de viruta (sin virutas afiladas) se obtiene una elevada calidad de la superficie en aplicaciones de desbastado y acabado.
Con revestimiento de alto rendimiento para una duración superior, menor aportación de calor y mejor evacuación de viruta.
  • Elevada eliminación de material.
  • Marcha suave.
  • Revestimiento de alto rendimiento para una reducida solicitación térmica, durabilidad más larga, evacuación de viruta mejorada.
  • El sustrato más moderno optimizado para materiales de acero inoxidable.
  • Duración extrema.

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico GARANT se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.

Aplicación:

Optimizado para el mecanizado de aceros austeníticos, inoxidables y resistentes al ácido, aleaciones de titanio blandas y metales no férricos.
Adecuada para las aplicaciones manuales o de robots industriales de todos los materiales de acero inoxidable. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, y mecanizado cordones de soldadura, así como superficies.

Nota:

Materiales con mala conductividad térmica: reducir el número de revoluciones para evitar la coloración azul de la fresa con mango y el lubricado.