{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master INOX | |
Material de corte | HD AlTiN | |
Descripción de la forma | Arco en punta | |
⌀ del cabezal | 6 mm | |
Longitud de cabeza | 18 mm | |
Longitud total | 55 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 547500 G0618 | |
EAN / GTIN | 4062406774370 | |
Número del fabricante | 547500 G0618 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa con mango GARANT Master INOX con recubrimiento basto, HD AlTiN, Tipo: G0618
a petición
En stock
87 piezas en stock
US $ 42.63
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
US $ 39.23
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Arco en punta | Arco de punta |
Longitud total | 55 mm | 55 mm |
⌀ del cabezal | 6 mm | 6 mm |
Material de corte | HD AlTiN | HM AlCrN |
⌀ de mango | 6 mm | 6 mm |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 18 mm | 18 mm |