{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z7 | |
Dentado abreviatura | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Forma | M0613 | |
Descripción de la forma | Cono de punta | |
⌀ del cabezal | 6.8 mm | |
Longitud de cabeza | 17 mm | |
Longitud total | 49 mm | |
⌀ de mango | 3 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 546910 M0613 | |
EAN / GTIN | 4045197724359 | |
Número del fabricante | 546910 M0613 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango pequeña Z7 − medio, dentado en cruz M0613
a petición
En stock
493 piezas en stock
US $ 16.43
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,947 piezas en stock
US $ 22.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
831 piezas en stock
US $ 22.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma | M0613 | M0613 | M0613 |
Descripción de la forma | Cono de punta | Cono de punta | Cono de punta |
Longitud total | 49 mm | 43 mm | 43 mm |
Dentado abreviatura | Z7 | Z5 | Z7 |
Grado de finura de dentado | medio | fino | medio |
⌀ de mango | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Longitud de cabeza | 17 mm | 13 mm | 13 mm |