{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z7 | |
Dentado abreviatura | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Forma | D0302 | |
Descripción de la forma | Bola | |
⌀ del cabezal | 3 mm | |
Longitud de cabeza | 2.5 mm | |
Longitud total | 38 mm | |
⌀ de mango | 3 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 546910 D0302 | |
EAN / GTIN | 4045197724236 | |
Número del fabricante | 546910 D0302 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango pequeña Z7 − medio, dentado en cruz D0302
a petición
En stock
181 piezas en stock
US $ 14.87
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
356 piezas en stock
US $ 20.21
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
216 piezas en stock
US $ 20.21
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Bola | Bola | Bola |
Longitud total | 38 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ del cabezal | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Grado de finura de dentado | medio | fino | medio |
⌀ de mango | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 2.5 mm | 2 mm | 2 mm |