Fresa con mango Z3 − medio, con rompevirutas, HSS, Tipo: E1220

Número de artículo: 540800 E1220
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Dentado Z3
Dentado abreviatura Z3
Tipo de dentado con rompevirutas
Grado de finura de dentado medio
Material de corte HSS
Forma E1220
Descripción de la forma Gota
⌀ del cabezal 12 mm
Longitud de cabeza 20 mm
Longitud total 60 mm
⌀ de mango 6 mm
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 540800 E1220
EAN / GTIN 4045197966872
Número del fabricante 540800 E1220

Descripción

Ejecución:

⌀ vástago 6 mm.
Fresas pequeñas con mango cilíndrico de HSS para aplicaciones con vibraciones críticas.

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.