{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z3 | |
Dentado abreviatura | Z3 | |
Tipo de dentado | con rompevirutas | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | HSS | |
Forma | C1020 | |
Descripción de la forma | Esferocilíndrica | |
⌀ del cabezal | 10 mm | |
Longitud de cabeza | 20 mm | |
Longitud total | 60 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540800 C1020 | |
EAN / GTIN | 4045197156082 | |
Número del fabricante | 540800 C1020 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa con mango Z3 − medio, con rompevirutas, HSS, Tipo: C1020
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
119 piezas en stock
119 pieces available in 9-12 working days
US $ 19.05
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
167 piezas en stock
167 pieces available in 9-12 working days
US $ 68.14
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Esferocilíndrica | Esferocilíndrico |
Longitud total | 60 mm | 60 mm |
⌀ del cabezal | 10 mm | 10 mm |
Material de corte | HSS | AlTiSiN |
⌀ de mango | 6 mm | 6 mm |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 20 mm | 20 mm |