{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z4 | |
Dentado abreviatura | Z4 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | fino | |
Material de corte | MD TiAlN | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Forma | F1225 | |
Descripción de la forma | Arco en redonda | |
⌀ del cabezal | 12 mm | |
Longitud de cabeza | 25 mm | |
Longitud total | 65 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540560 F1225 | |
EAN / GTIN | 4027497279135 | |
Número del fabricante | A50101225604TA081 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango recubierta Z4 −fino, dentado en cruz F1225
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 111.51
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
88 piezas en stock
US $ 87.91
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN |
Descripción de la forma | Arco en redonda | Arco en redonda |
⌀ del cabezal | 12 | 12 |
Material de corte | MD TiAlN | MD TiAlN |
Grado de finura de dentado | fino | medio |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | Dentado desigual |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango |