{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z4 | |
Dentado abreviatura | Z4 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | fino | |
Material de corte | MD TiAlN | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Forma | D1009 | |
Descripción de la forma | Bola | |
⌀ del cabezal | 10 mm | |
Longitud de cabeza | 9 mm | |
Longitud total | 49 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540560 D1009 | |
EAN / GTIN | 4027497279036 | |
Número del fabricante | A50031009604TA081 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango recubierta Z4 −fino, dentado en cruz D1009
a petición
En stock
33 piezas en stock
US $ 58.70
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
US $ 46.47
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN |
Descripción de la forma | Bola | Bola |
Longitud total | 49 | 49 |
⌀ del cabezal | 10 | 10 |
Material de corte | MD TiAlN | MD TiAlN |
Grado de finura de dentado | fino | medio |
⌀ de mango | 6 | 6 |