Lima redonda con mango de 2 componentes 200 mm

Número de artículo: 514201 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
123 piezas en stock
  • Forma: F
  • Descripción de la forma: redondo
  • Norma: DIN 7261

Detalles de producto

Datos técnicos

Corte 2
Tipo de corte Semifino
Forma F
Descripción de la forma redondo
Superficies de lima Picada por todos los lados
Diámetro 7.1 mm
Longitud sin cola 200 mm
incl. mango lima
Norma DIN 7261
Tipo de producto Lima de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 514201 200
EAN / GTIN 4009215190717

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 

Descripción

Ejecución:

Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las limas no abombadas tienen una forma de diente que está determinada según cada tipo de lima.
Con corte de caras; salida semiroma.
Lima con mango de lima de 2 componentes, ya encajado, ergonómico, con orificio para enganche y clip para el código de colores (rojo, verde, amarillo) para la identificación individual de, p. ej., el tamaño de corte.

Aplicación:

La lima de calidad para el uso en taller, de larga duración y alta capacidad de limado.

Norma:

DIN 7261 forma F

Nota:

Lima sin mango disponible en el n.° 514200.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos