Lima plana con mango de 2 componentes 250 mm

Número de artículo: 510201 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
163 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud sin cola (mm) precio unitario incly. IVA
  • Forma: A
  • Descripción de la forma: plana, con salida roma
  • Norma: DIN 7261

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Corte 2
Tipo de corte Semifino
Forma A
Descripción de la forma plana, con salida roma
Superficies de lima 3
Sección transversal 25 × 6,3 mm
Longitud sin cola 250 mm
incl. mango lima
Norma DIN 7261
Tipo de producto Lima de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 510201 250
EAN / GTIN 4009215190601

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 

Descripción

Ejecución:

Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las limas no abombadas tienen una forma de diente que está determinada según cada tipo de lima.
Picada por 3 lados; salida roma.
Lima con mango de lima de 2 componentes, ya encajado, ergonómico, con orificio para enganche y clip para el código de colores (rojo, verde, amarillo) para la identificación individual de, p. ej., el tamaño de corte.

Aplicación:

La lima de calidad para el uso en taller, de larga duración y alta capacidad de limado.

Norma:

DIN 7261 forma A

Nota:

Lima sin mango disponible en el n.° 510200.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra