{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 0 mm - 150 mm | |
Lectura | 0.01 mm | |
Límite de error | 0.03 mm | |
Interfaz | Interfaz Digimatic | |
Longitud total L2 | 270 mm | |
Longitud regla graduada L1 | 294 mm | |
Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 357 | |
Técnica de medición | digital | |
Peso | 280 g | |
Tipo de producto | Unidad de regla |
Número de artículo | 499402 150 | |
EAN / GTIN | 4946368128382 | |
Número del fabricante | 572-301-10 |