Unidad de regla vertical 100 mm

Número de artículo: 499402 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 7.10 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 72.40 /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Interfaz: Interfaz Digimatic
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 0 mm - 100 mm
Lectura 0.01 mm
Límite de error 0.03 mm
Interfaz Interfaz Digimatic
Longitud total L2 220 mm
Longitud regla graduada L1 244 mm
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357
Técnica de medición digital
Peso 250 g
Tipo de producto Unidad de regla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 499402 100
EAN / GTIN 4946368128368
Número del fabricante 572-300-10

Descripción

Ejecución:

Con sistema electrónico Absolut y cifras de la pantalla grandes, fácilmente legibles. Ajuste único de la posición cero, que mantiene el punto cero absoluto hasta la siguiente sustitución de las baterías (aprox. 1,5 años). Precisión de medición máxima, incluso para velocidades de desplazamiento máximas. Función ZERO / ABS: posición cero y conmutación de medición relativa a absoluta.
Unidad de regla con sistema de medición electrónico capacitivo. Montaje vertical.

Aplicación:

Apropiada para tareas de medición y posicionamiento en máquinas herramienta, dispositivos, etc.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Cable de datos n.° 497085.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra