Regla graduada manual 400 mm

Número de artículo: 499240 400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de medición efectiva L0 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recorrido máximo de la cabeza de medición L1 430 mm
Precisión de medición (20°) 7 µm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Clase de protección IP IP 67
Longitud de medición efectiva L0 400 mm
Distancia entre centros de agujeros L2 568 mm
Longitud total L3 588 mm
Anchura 22 mm
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Longitud de cable 3.4 m
Técnica de medición digital
Tipo de producto Regla graduada manual

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 499240 400
EAN / GTIN 4946368854199
Número del fabricante 539-807

Descripción

Ejecución:

  • Con sistema de medición absoluto.
  • Después de la conexión se indica la posición de ese momento, de modo que se suprime el acceso a puntos de referencia, que implica un considerable gasto de tiempo.
  • Montaje e instalación fáciles.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Para el registro y el posicionamiento precisos de ajustes axiales, p. ej. en fresadoras y tornos, mesas de posicionamiento o instrumentos de medición. Adecuados también para la adaptación de máquinas herramienta a indicación digital.

Nota:

Sólo se puede usar en combinación con el instrumento indicador n.º 499356.