Regla graduada manual 350 mm

Número de artículo: 499240 350
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de medición efectiva L0 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Recorrido máximo de la cabeza de medición L1 380 mm
    Precisión de medición (20°) 7 µm
    Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
    Clase de protección IP IP 67
    Longitud de medición efectiva L0 350 mm
    Distancia entre centros de agujeros L2 518 mm
    Longitud total L3 538 mm
    Anchura 22 mm
    Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
    Longitud de cable 3.4 m
    Técnica de medición digital
    Tipo de producto Regla graduada manual

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 499240 350
    EAN / GTIN 4946368854182
    Número del fabricante 539-806

    Descripción

    Ejecución:

    • Con sistema de medición absoluto.
    • Después de la conexión se indica la posición de ese momento, de modo que se suprime el acceso a puntos de referencia, que implica un considerable gasto de tiempo.
    • Montaje e instalación fáciles.

    Función:

    IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

    Aplicación:

    Para el registro y el posicionamiento precisos de ajustes axiales, p. ej. en fresadoras y tornos, mesas de posicionamiento o instrumentos de medición. Adecuados también para la adaptación de máquinas herramienta a indicación digital.

    Nota:

    Sólo se puede usar en combinación con el instrumento indicador n.º 499356.