Palpador de bola de rubí Cerámica longitud 100 mm 5 mm

Número de artículo: 494236 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de bola D (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud L 100 mm
Longitud de trabajo efectiva 83.5 mm
⌀ de bola D 5 mm
⌀ del mango S 3.8 mm
Rosca de conexión M4
Material punta Rubí
Material mango Cerámica
Peso 6.3 g
Tipo de producto Pulsador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 494236 5
EAN / GTIN 2050001740595

Descripción

Ejecución:

Insertos palpadores para máquinas de medición y máquinas herramienta de cerámica con rosca de conexión M4.

Nota:

Otros insertos palpadores con otras dimensiones y ejecuciones de mangos a petición.