Prolongación de inserto palpador 30 mm

Número de artículo: 494214 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca exterior M2
Material Acero inoxidable
Longitud 30 mm
Peso 1.4 g
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 494214 30
EAN / GTIN 2050000973598

Descripción

Ejecución:

Con rosca M2, mango de ⌀ 3,0 mm.

Nota:

Prolongaciones de inserto palpador y adaptadores en otras dimensiones a petición.