Microscopio digital Emspira 3 Con soporte de brazo giratorio y lámpara de anillo E3

Número de artículo: 491798 E3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Resolución máxima imagen en vivo 3840×2160 px
    Objetivo (múltiplo) 0.8
    Distancia de trabajo 19 mm - 303 mm
    Tipo de producto Sistema de videoinspección

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 491798 E3
    EAN / GTIN 2050002078345

    Descripción

    Ejecución:

    El microscopio digital Emspira3 combina todo lo necesario para una inspección visual completa, como comparaciones, mediciones e intercambio de documentación, en un único sistema. Emspira3 le ahorra tiempo a la hora de cumplir los exigentes objetivos de rendimiento e inspección de muestras. Disfrute de un almacenamiento seguro y de un uso compartido sencillo de la documentación para tomar decisiones de forma eficaz, tanto si realiza la inspección en modo independiente como con un PC. El diseño robusto de Emspira3 le permite concentrarse de forma segura y fiable en sus tareas de inspección en la producción y el laboratorio. El microscopio digital Emspira3 permite a los usuarios optimizar los procesos de inspección, cubrir con flexibilidad los requisitos de inspección y trabajar con confianza.
    • Opciones eficaces de intercambio y almacenamiento para la documentación.
    • Manejo sencillo con interfaz ajustable.
    • La robusta carcasa IP21 del Emspira3 protege la óptica interna y la mecánica incluso en entornos industriales.
    • La precisión de medición extremadamente alta de hasta +/-0,5 % garantiza un trabajo de inspección óptimo y eficaz.
    • Imágenes en directo ultrarrápidas con 4K Ultra HD y 60 fps.
    • El sistema ergonómico hace que las largas horas de trabajo sean más fáciles y cómodas.

    Volumen de suministro:

    Microscopio digital, kit autónomo, cable de alimentación, fuente de alimentación, objetivo 0,8x, soporte de brazo giratorio, LED3000 lámpara de anillo, difusor, funda antipolvo.
    Sin monitor.

    Partes opcionales:

    Monitor HDMI de 10 pulgadas.