Microscopio digital Emspira 3 Con soporte de brazo giratorio y lámpara de anillo 28

Número de artículo: 491798 28
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Resolución máxima imagen en vivo 3840×2160 px
Objetivo (múltiplo) 0.8
Distancia de trabajo 19 mm - 303 mm
Tipo de producto Sistema de videoinspección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 491798 28
EAN / GTIN 2050002078338

Descripción

Ejecución:

El microscopio digital Emspira3 combina todo lo necesario para una inspección visual completa, como comparaciones, mediciones e intercambio de documentación, en un único sistema. Emspira3 le ahorra tiempo a la hora de cumplir los exigentes objetivos de rendimiento e inspección de muestras. Disfrute de un almacenamiento seguro y de un uso compartido sencillo de la documentación para tomar decisiones de forma eficaz, tanto si realiza la inspección en modo independiente como con un PC. El diseño robusto de Emspira3 le permite concentrarse de forma segura y fiable en sus tareas de inspección en la producción y el laboratorio. El microscopio digital Emspira3 permite a los usuarios optimizar los procesos de inspección, cubrir con flexibilidad los requisitos de inspección y trabajar con confianza.
  • Opciones eficaces de intercambio y almacenamiento para la documentación.
  • Manejo sencillo con interfaz ajustable.
  • La robusta carcasa IP21 del Emspira3 protege la óptica interna y la mecánica incluso en entornos industriales.
  • La precisión de medición extremadamente alta de hasta +/-0,5 % garantiza un trabajo de inspección óptimo y eficaz.
  • Imágenes en directo ultrarrápidas con 4K Ultra HD y 60 fps.
  • El sistema ergonómico hace que las largas horas de trabajo sean más fáciles y cómodas.

Volumen de suministro:

Microscopio digital, kit autónomo, cable de alimentación, fuente de alimentación, objetivo 0,8x, soporte de brazo giratorio, LED3000 lámpara de anillo, difusor, funda antipolvo.
con monitor 4K de 28 pulgadas.

Partes opcionales:

Monitor HDMI de 10 pulgadas.