Lupa con luz powerlux 3,5/8000

Número de artículo: 490820 3,5/8000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de lente esférica
Iluminación SMD-LED
⌀ de lentes 54 mm
Ampliación (múltiplo) 3,5
Temperatura de color aprox. 8000 (blanco frío) k
Embalaje Estuche de espuma rígida
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 3
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR6
Tipo de producto Lupa manual con luz

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 490820 3,5/8000
EAN / GTIN 4048347290940
Número del fabricante 158614 POWERLUX, 3,5X VERGR. 8000K

Descripción

Ejecución:

  • Gran aumento 20 dpt / 5 con campo de visión amplio.
  • Calidad de imagen óptima gracias a la esfera, lente de plástico a prueba de rotura (PXM®), con recubrimiento de cera-tec®.
  • Iluminación óptima y sin sombras mediante 2 SMD-LED opuestos.
  • Tecla Softtouch para conexión/desconexión, confirmación de conmutación clara, manejo sencillo.
  • Desconexión automática: la luz se apaga automáticamente al cabo de 30 minutos.
Utilizables de forma binocular.

Volumen de suministro:

Incluye 3 pilas n.° 081561 tam. LR6 y estuche de espuma rígida.