Lupa con luz powerlux 5/3000

Número de artículo: 490820 5/3000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de lente esférica
Iluminación SMD-LED
⌀ de lentes 54 mm
Ampliación (múltiplo) 5
Temperatura de color aprox. 3000 (blanco cálido) k
Embalaje Estuche de espuma rígida
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 3
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR6
Tipo de producto Lupa manual con luz

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 490820 5/3000
EAN / GTIN 4048347185345
Número del fabricante 1586201 (3000 KELVIN)

Descripción

Ejecución:

  • Gran aumento 20 dpt / 5 con campo de visión amplio.
  • Calidad de imagen óptima gracias a la esfera, lente de plástico a prueba de rotura (PXM®), con recubrimiento de cera-tec®.
  • Iluminación óptima y sin sombras mediante 2 SMD-LED opuestos.
  • Tecla Softtouch para conexión/desconexión, confirmación de conmutación clara, manejo sencillo.
  • Desconexión automática: la luz se apaga automáticamente al cabo de 30 minutos.

Volumen de suministro:

Incluye 3 pilas n.° 081561 tam. LR6 y estuche de espuma rígida.