Escala de medición Duo 5

Número de artículo: 490440 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Graduación de la escala de medición macro 0,1 mm
    Graduación de la escala de medición micro 0,01 mm
    Tipo de producto Escala graduada

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 490440 5
    EAN / GTIN 4051478094905

    Descripción

    Ejecución:

    Escala de cromado duro en el lado inferior para evitar paralajes. “Dos escalas en una”: macroescala (⌀ 25mm) y microescala (⌀ 2,5mm). Macroescala para lectura con ampliación 8× y 10× (n.°490400; 490410).

    Idóneo para:

    N.º 490400; 490410.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra