Escala de medición Duo 4

Número de artículo: 490440 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Graduación de la escala de medición macro 0,5 mm
Graduación de la escala de medición micro 0,05 mm
Tipo de producto Escala graduada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 490440 4
EAN / GTIN 4015478115527

Descripción

Ejecución:

Escala de cromado duro en el lado inferior para evitar paralajes. “Dos escalas en una”: macroescala (⌀ 25mm) y microescala (⌀ 2,5mm). Macroescala para lectura con ampliación 8× y 10× (n.°490400; 490410).

Idóneo para:

N.º 490400; 490410.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop