{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | DIN EN ISO 1938-1; DIN 2245-1; DIN 7164 | |
| Tipo de calibre | Calibre Pasa; Calibre No pasa | |
| medida nominal | 50.001 mm - 60.000 mm | |
| Calidad | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Campo de tolerancia | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Valor de tolerancia | -2.3 µm - 4.6 µm | |
| Tipo de producto | Calibre liso Pasa/No Pasa |
| Número de artículo | 484026 I | |
| EAN / GTIN | 2050001952455 | |
| Fabricante/responsable | Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de |