Medidores de aceptación con medidas intermedias sin sobremedida por desgaste, Tipo: A

Número de artículo: 484027 A
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • US $ 8.50 /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 8.50 /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 5.78 /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas

  • US $ 35.40 /piezas
  • US $ 21.18 /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN EN ISO 1938-1; DIN 2245-1; DIN 7164
Tipo de calibre Calibre de recepción
medida nominal 2.000 mm - 2.999 mm
Calidad 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Campo de tolerancia A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Tipo de producto Calibre liso Pasa/No Pasa

Identificación y clasificación

Número de artículo 484027 A
EAN / GTIN 2050001952561
Número del fabricante M 101 LS
Fabricante/responsable Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de medición de acero de calibre de primera calidad, templado, destensado, rectificado y lapeado.
Los calibres de recepción se fabrican sin suplemento para desgaste en el lado Pasa.
Medidores de aceptación con medida intermedia y adaptación ISO, por ejemplo, n.° 484027 2,37 H6 o tolerancia numérica, por ejemplo, n.° 484027 28 +0,01 / -0,02.

Nota:

  • Indicar ⌀ medida nominal exacta con campo de tolerancia (A-ZC) y calidad (6−13) o tolerancia numérica (±).
  • ¡Los calibres macho con tamaño intermedio solo son calibres tampón Pasa/No Pasa con dimensiones decimales!

El tipo de designación de tamaño describe la medida nominal en milímetros (mm).

Tipo A = 2 – 2,999
Tipo B = 3 – 10
Tipo C = 10,001 – 14
Tipo D = 14,001 – 18
Tipo E = 18,001 – 24
Tipo F = 24,001 – 30
Tipo G = 30,001 – 40
Tipo H = 40,001 – 50
Tipo I = 50,001 – 60
Tipo J = 60,001 – 90
Tipo K = 90,001 – 99,999