{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | DIN EN ISO 3650 | |
medida nominal | 131.4 mm | |
Clase de tolerancia | 1 | |
Material | acero especial aleado, templado y destensado | |
Tipo de producto | Bloque patrón |
Número de artículo | 481050 131,4 | |
EAN / GTIN | 4045197210296 | |
Número del fabricante | 481050 131,4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bloque patrón de acero Clase de tolerancia 1 131,4 mm
a petición
En stock
50 piezas en stock
US $ 242.64
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
US $ 449.87
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
medida nominal | 131.4 | 131.4 |
Norm | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Clase de tolerancia | 1 | 0 |
Material | acero especial aleado, templado y destensado | acero especial aleado, templado y destensado |
Tipo de producto | Bloque patrón | Bloque patrón |