{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
medida nominal | 1.27 mm | |
Clase de tolerancia | 1 | |
Material | acero especial aleado, templado y destensado | |
Tipo de producto | Bloque patrón |
Número de artículo | 481050 1,27 | |
EAN / GTIN | 4045197209597 | |
Número del fabricante | 481050 1,27 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Bloque patrón de acero Clase de tolerancia 1, medida nominal: 1,27mm
a petición
En stock
21 piezas en stock
US $ 38.05
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
US $ 75.22
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
medida nominal | 1.27 mm | 1.27 mm |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Clase de tolerancia | 1 | 0 |
Material | acero especial aleado, templado y destensado | acero especial aleado, templado y destensado |
Tipo de producto | Bloque patrón | Bloque patrón |