Dispositivo dinamométrico manual DFC 100 N

Número de artículo: 479027 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
  • Interfaz: Interfaz Bluetooth; Interfaz USB; Puerto USB

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición 10 N - 90 N
Resolución 0.01 N
Precisión 0,1 %
Memoria de valores de medición 99
Interfaz Interfaz Bluetooth; Interfaz USB; Puerto USB
Suministro de energía a batería
Aplicación de radio HID (Human Interface Device)
Técnica de medición digital
Longitud 191 mm
Anchura 84 mm
Altura 42 mm
Tipo de producto Dispositivo dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 479027 100
EAN / GTIN 2050002071520

Descripción

Ejecución:

Dispositivo dinamométrico universal con pantalla en color para una medición precisa de la fuerza de tracción y de presión. Carcasa robusta de fundición a presión.
  • Indicación del valor de fuerza y máximo actual.
  • Teclas de función programables.
  • Control de los límites de tolerancia con indicador óptico y acústico.
  • Memoria de los valores de medición.
  • Valoración estadística de los valores almacenados.
  • Interfaz para la exportación de datos.
  • Indicador conmutable: N, gf, kgf, lbf, ozf.
  • Posibilidad de transmisión de valores de medición a través de Bluetooth.
  • Valor medio de la fuerza a lo largo del tiempo.

Volumen de suministro:

Maleta de transporte, enchufe de carga con cable de conexión USB, accesorios (placa de compresión, gancho, punta, alerón, ranura en V, prolongación).

Partes opcionales:

Bancos de pruebas manuales n.° 479029.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Capacidad de medición (N) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra