{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Messbereich | 1 N - 9 N | |
Resolución | 0.001 N | |
Precisión | 0,1 % | |
Memoria de valores de medición | 99 | |
Interfaz | Interfaz Bluetooth; Interfaz USB; Puerto USB | |
Suministro de energía | a batería | |
Aplicación de radio | HID (Human Interface Device) | |
Técnica de medición | digital | |
Longitud | 191 mm | |
Anchura | 84 mm | |
Altura | 42 mm | |
Tipo de producto | Dispositivo dinamométrico |
Número de artículo | 479027 10 | |
EAN / GTIN | 2050002070790 |