Medición de la fuerza de extracción FMT-W30 500 N

Número de artículo: 478998 500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (N) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de medición 500 N
    Adaptador de prueba de la anchura de ranura 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm
    Resolución 0.5 N
    Precisión ±0,5 % (±1/2 dígito)
    Longitud 350 mm
    Anchura 160 mm
    Altura 75 mm
    Tipo de producto Dispositivo dinamométrico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 478998 500
    EAN / GTIN 4260244681144
    Número del fabricante FMT-W30C5

    Descripción

    Ejecución:

    • Aparato manual de medición de la fuerza de extracción con palanca manual para calcular la resistencia a la tracción de todas las conexiones de cable sin soldadura (crimpadas).
    • Aparato de sobremesa compacto, antideslizante y resistente con placa de base templada resistente a los arañazos.
    • Siempre operativo, ya que es independiente de la alimentación eléctrica.
    • Mediante el adaptador de asiento intercambiable con 12 anchos de ranura diferentes se pueden cubrir todos los grosores de cable.

    Aplicación:

    Comprobaciones de conexiones de cable según normas IEC, DIN, EN, BS, UL, SAE, MIL y NASA.

    Volumen de suministro:

    Aparato de medición de la fuerza de extracción completo con adaptador de comprobación y dispositivo de descarga de sujeción, interfaz USB y manual de instrucciones.

    Partes opcionales:

    Diferentes adaptadores de cambio disponibles, software de valoración FMT_W_Connect.