{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de medición | 1,000 N | |
Adaptador de prueba de la anchura de ranura | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm | |
Resolución | 1 N | |
Precisión | ±0,5 % (±1/2 dígito) | |
Longitud | 350 mm | |
Anchura | 160 mm | |
Altura | 75 mm | |
Tipo de producto | Dispositivo dinamométrico |
Número de artículo | 478998 1000 | |
EAN / GTIN | 4260244681151 | |
Número del fabricante | FMT-W30K1 |