Juego de clima Smart Probes

Número de artículo: 474195
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock
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
    Peso 692 g
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR3
    Longitud 270 mm
    Anchura 190 mm
    Altura 60 mm
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 3
    Tipo de producto Medidor climatológico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 474195
    EAN / GTIN 4029547022463
    Número del fabricante 0563 0003 10

    Descripción

    Ejecución:

    Instrumentos de medición compactos y optimizados para smartphone. Todos los datos de medición se transmiten directamente a la app testo Smart Probes de uso gratuito (requisitos de sistema: iOS 8.3 o Android 4.3 o posterior / Bluetooth 4.0) y se pueden leer y protocolizar con un terminal móvil y enviar después directamente por correo electrónico.
    • Indicación de hasta 6 Smart Probes a la vez.
    • Lectura inalámbrica de los valores de medición en su dispositivo móvil.
    • Variaciones de los valores de medición representables en forma de gráfico o tabla.
    • Los protocolos de datos de medición se pueden completar con fotografías.

    Para la medición sencilla de velocidades del aire. humedad del aire, flujos volumétricos y temperaturas. Especialmente apropiado para el mantenimiento de instalaciones y sistemas de climatización.

    Volumen de suministro:

    • Incluido 1 Smart Case
    • 1 termómetro por infrarrojos Testo n.º 474182 tam. 805i
    • 1 termómetro e higrómetro Testo n.º 474184 tam. 605i
    • 1 aparato de medición de temperatura y corriente Testo n.º 474186 tam. 405i
    • 1 aparato de medición de temperatura y corriente Testo n.º 474186 tam. 410i

    Nota:

    Otros Smart Probes (termómetro, termómetro de pinza, medidor de presión diferencial y medidor de alta presión) disponibles a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra