Aparato de medición de temperatura y corriente, Tipo: 410I

Número de artículo: 474186 410I
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock Available in 9-12 working days
9 piezas en stock 9 pieces available in 9-12 working days

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía con pilas
Campo de medición de temperatura -20 °C - 60 °C
Cantidad de pilas contenidas 4
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR3
Intervalo de medición velocidad aire 0.4 m/s - 30 m/s
Longitud 154 mm
Anchura 43 mm
Altura 21 mm
Tipo de producto Aparato de medición de temperatura y corriente

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 474186 410I
EAN / GTIN 4029547014277
Número del fabricante 0560 1410

Descripción

Ejecución:

Instrumentos de medición compactos y optimizados para smartphone. Todos los datos de medición se transmiten directamente a la app testo Smart Probes de uso gratuito (requisitos de sistema: iOS 8.3 o Android 4.3 o posterior / Bluetooth 4.0) y se pueden leer y protocolizar con un terminal móvil y enviar después directamente por correo electrónico.
  • Indicación de hasta 6 Smart Probes a la vez.
  • Lectura inalámbrica de los valores de medición en su dispositivo móvil.
  • Variaciones de los valores de medición representables en forma de gráfico o tabla.
  • Los protocolos de datos de medición se pueden completar con fotografías.

Termoanemómetro con manejo por smartphone.
Representación del flujo volumétrico de varias salidas para la regulación de instalaciones. Parametrización sencilla de la salida (dimensión y geometría).

Volumen de suministro:

Incluidas 4 pilas n.° 081561 tam. LR3 y certificado de calibración.

Nota:

Otros Smart Probes (termómetro, termómetro de pinza, medidor de presión diferencial y medidor de alta presión) disponibles a petición.