{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Información visualizada | 6,000 | |
Indicador con iluminación de fondo | sí | |
Precisión básica | 0.05 % | |
Quality Dress | 87V | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Comprobación de continuidad | sí | |
Comprobación de diodos | sí | |
Procedimiento de medición | TRUE RMS | |
Tensión alterna CA | 0,1 mV − 1000 V | |
Tensión continua CC | 0,1 mV − 1000 V | |
Corriente alterna CA | 0,1 µA − 10 A | |
Corriente continua CC | 0,1 µA − 10 A | |
Resistencia | 0,1 Ω − 50 MΩ | |
Capacidad | 0,01 nF − 10 mF | |
Frecuencia | 0,05 Hz − 200 kHz | |
Temperatura | -200 °C - 1,090 °C | |
Categoría de sobretensión | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 6LR61 | |
Tipo de producto | Multímetros |
Número de artículo | 473322 87VMAX | |
EAN / GTIN | 095969926287 |