{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Información visualizada | 6,000 | |
Indicador con iluminación de fondo | sí | |
Precisión básica | 0.09 % | |
Comprobación de continuidad | sí | |
Comprobación de diodos | sí | |
Procedimiento de medición | TRUE RMS | |
Tensión alterna CA | 0,1 mV − 1000 V | |
Tensión continua CC | 0,1 mV − 1000 V | |
Corriente alterna CA | 0,1 mA − 10 A | |
Corriente continua CC | 0,1 mA − 10 A | |
Resistencia | 0,1 Ω − 50 MΩ | |
Capacidad | 1 nF − 10 mF | |
Frecuencia | 0,01 Hz − 100 kHz | |
Categoría de sobretensión | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 6LR61 | |
Tipo de producto | Multímetros |
Número de artículo | 473322 177 | |
EAN / GTIN | 095969095891 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Multímetro, Tipo: 177
a petición
En stock
83 piezas en stock
US $ 688.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
97 piezas en stock
US $ 138.65
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cantidad de pilas contenidas | 1 | 1 |
Frecuencia | 0,01 Hz − 100 kHz | 0,001 Hz − 9,9 MHz |
Corriente continua CC | 0,1 mA − 10 A | 0,1 µA − 10 A |
Precisión básica | 0.09 % | 1.5 % |
Capacidad | 1 nF − 10 mF | 1 pF − 200 µF |
Categoría de sobretensión | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V |
Tipo de producto | Multímetros | Multímetros |