Cables de medición 4 mm

Número de artículo: 473308 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
181 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ puntas de medición (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ puntas de medición 4 mm
⌀ cable de medición 4 mm
Longitud de cable 1.4 m
Categoría de sobretensión CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (con tapas protectoras); CAT II 1000 V (sin tapas protectoras)
Tipo de producto Cable de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 473308 4
EAN / GTIN 4014651441453
Número del fabricante 044145

Descripción

Ejecución:

CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (con cubiertas protectoras), CAT II 1000 V (sin cubiertas protectoras).
Cables de medición de 2 piezas, rojo / negro, ⌀ cable de medición = 4 mm.
Pie de rey 18 mm.

Norma:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Idóneo para:

Multímetro n.° 473300; 473305 y n.° 473320 tam. 960 e instrumentos de medición de resistencia de aislamiento n.° 473420.