Regla graduada de acero de precisión inoxidable, graduación grabada con láser, Longitud: 300mm

Número de artículo: 461400 300
Copiar
Precio por 1 Unidad (191.23 US $ / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

En stock Disponible en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material: Acero inoxidable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Límite de error 0.1 mm
Material Acero inoxidable
Longitud 300 mm
Sección anchura 30 mm
Sección grosor 1 mm
Tipo de producto Regla

Identificación y clasificación

Número de artículo 461400 300
Copiar
EAN / GTIN 2050001063731
Copiar
Número del fabricante 43500830
Copiar
Fabricante Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Descripción

Ejecución:

De acero de muelle de reloj inoxidable especial con cantos de medición rectificados. Modelo ancho. Canto superior e inferior con graduación milimétrica. Muy buena lectura gracias a la superficie mate y a una graduación precisa.
Graduación grabada intensamente con rayo láser. División de alta precisión. Superficie mate. Especialmente robusta y resistente al desgaste. Comprobadas individualmente y marcadas con número de identificación.