{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Límite de error | 0.15 mm | |
Material | Acero fino, INOX | |
Longitud | 1,000 mm | |
Sección anchura | 30 mm | |
Sección grosor | 1 mm | |
Tipo de producto | Regla |
Número de artículo | 461400 1000 | |
EAN / GTIN | 2050001063724 | |
Número del fabricante | 43500832 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Regla graduada de acero de precisión inoxidable, graduación grabada con láser 1000 mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 187.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
132 piezas en stock
US $ 57.52
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Límite de error | 0.15 | 0.5 |
Longitud | 1,000 | 1,000 |
Norm | EG II | |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX |
Sección anchura | 30 | 30 |
Sección grosor | 1 | 1 |
Tipo de producto | Regla | Regla |