{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 357 | |
Altura de trazado | 600 mm | |
Lectura | 0.005 mm | |
Límite de error | 0.04 mm | |
Interfaz | Interfaz USB; Interfaz Digimatic | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Vida útil de la batería aprox. | 3,500 h | |
Técnica de medición | digital | |
Superficie de pie longitud | 180 mm | |
Superficie de pie anchura | 120 mm | |
Tipo de producto | Calibre de alturas con gramil digital |
Número de artículo | 445222 600 | |
EAN / GTIN | 2050001062307 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Calibre de alturas con palpador electrónico, Altura de trazado: 600mm
a petición
En stock
4 piezas en stock
US $ 3,837.53
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
48 piezas en stock
US $ 1,188.85
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
US $ 1,438.65
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0.005 mm | 0.01 mm | 0.01 mm |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | 1 | 1 |
Suministro de energía | con pilas | con pilas | con pilas |
Límite de error | 0.04 mm | 0.07 mm | 0.05 mm |
Superficie de pie longitud | 180 mm | 180 mm | 165 mm |
Superficie de pie anchura | 120 mm | 120 mm | 110 mm |
Tipo de producto | Calibre de alturas con gramil digital | Calibre de alturas con gramil digital | Calibre de alturas con gramil digital |