{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Lectura | 0.01 mm | |
Lectura | 0.0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Límite de error | 0.06 mm | |
Interfaz | Puerto USB; Conexión RS232C; Interfaz Digimatic | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Sección transversal de columna de medición | 35×15 mm | |
Seguridad del valor de medición | Sistam MAHR Reference-Lock | |
Técnica de medición | digital | |
Superficie de pie longitud | 220 mm | |
Superficie de pie anchura | 120 mm | |
Tipo de producto | Calibre de alturas con gramil digital |
Número de artículo | 445000 980 | |
EAN / GTIN | 4059192066789 |