{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Altura de trazado | 600 mm | |
Lectura | 0.01 mm | |
Lectura | 0.0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Límite de error | 0.05 mm | |
Interfaz | Puerto USB; Conexión RS232C; Interfaz Digimatic | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Sección transversal de columna de medición | 35 × 15 mm | |
Seguridad del valor de medición | Sistam MAHR Reference-Lock | |
Técnica de medición | digital | |
Superficie de pie longitud | 180 mm | |
Superficie de pie anchura | 98 mm | |
Peso | 6.2 kg | |
Tipo de producto | Calibre de alturas con gramil digital |
Número de artículo | 445000 600 | |
EAN / GTIN | 4059192016814 | |
Número del fabricante | 4426101 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Calibre de alturas con gramil digital con salida de datos 600 mm
a petición
En stock
6 piezas en stock
US $ 2,048.24
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
US $ 1,438.65
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura conmutable | mm / pulgadas | mm / pulgadas |
Altura de trazado | 600 | 600 |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | 1 |
Límite de error | 0.05 | 0.05 |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Superficie de pie anchura | 98 | 110 |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |