Cable de conexión simplex con clave de datos D2

Número de artículo: 498940 D2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
53 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Conexión Digimatic
    Longitud 2 m
    Tipo de producto Cable de datos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 498940 D2
    EAN / GTIN 4059192002077
    Número del fabricante 4102915

    Descripción

    Idóneo para:

    Pie de rey n.° 412516; 412518; 412728; 412729; 412742412755; 415320; 415322; 415546; 415551; 415555; 418686418702; 418751.
    Micrómetros para exteriores n.° 421304; 421306; 421320; 421680421686; 428930.
    Relojes comparadores n.° 434000434024; 434310434324; 434655; 434656;
    Calibre de altura n.º 445000.