Soporte articulado con tuerca corredera 200 mm

Número de artículo: 443295 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Alcance del brazo 200 mm
Anchura tuerca corredera h6 10 mm
Tipo de producto Soporte de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 443295 200
EAN / GTIN 2050001698834
Número del fabricante B709800019

Descripción

Ejecución:

Soporte articulado con apriete central mecánico y ajuste preciso. Fijación mediante tuerca corredera en ranuras en T (10 H7). Asiento para reloj comparador (⌀ 8 mm o prisma).

Idóneo para:

Verificador de concentricidad n.º 443210.
Verificador de concentricidad n.º 443230. Verificador de concentricidad n.º 443000 tam. 50 y 75.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop