{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de brazo transversal D1 | 14 mm | |
Brazo transversal longitud L1 | 200 mm | |
⌀ de columna D2 | 20 mm | |
Altura columna L2 | 350 mm | |
Rosca de conexión | Rosca exterior M10x1,25 mm | |
Fuerza de retención | 1,300 N | |
Pie magnético longitud | 117 mm | |
Pie magnético anchura | 50 mm | |
Pie magnético altura | 55 mm | |
Tipo de producto | Soporte de medición |
Número de artículo | 441210 2 | |
EAN / GTIN | 4045197441119 | |
Número del fabricante | 441210 2 |