Soporte de medición magnético con ajuste preciso, Tipo: 1

Número de artículo: 441210 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
232 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de brazo transversal D1 14 mm
Brazo transversal longitud L1 160 mm
⌀ de columna D2 16 mm
Altura columna L2 220 mm
Rosca de conexión Rosca exterior M8
Fuerza de retención 1,000 N
Pie magnético longitud 80 mm
Pie magnético anchura 50 mm
Pie magnético altura 55 mm
Tipo de producto Soporte de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 441210 1
EAN / GTIN 4045197441102
Número del fabricante 441210 1

Descripción

Ejecución:

Soporte de medición magnético con ajuste preciso. Varillas estables con brazo transversal que se pueden ajustar libremente. Pie magnético con base prismática e interruptor giratorio. Asiento para reloj comparador para mangos de sujeción ⌀ 6 mm y ⌀ 8 mm.