{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de brazo transversal D1 | 12 mm | |
Brazo transversal longitud L1 | 185 mm | |
⌀ de columna D2 | 14 mm | |
Altura columna L2 | 203 mm | |
Rosca de conexión | Rosca exterior M8 | |
Fuerza de retención | 800 N | |
Pie magnético longitud | 60 mm | |
Pie magnético anchura | 50 mm | |
Pie magnético altura | 55 mm | |
Tipo de producto | Soporte de medición |
Número de artículo | 441195 N1 | |
EAN / GTIN | 7290005398902 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Soporte de medición con ajuste fino del pie magnético, Tipo: N1
a petición
En stock
27 piezas en stock
US $ 138.65
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
331 piezas en stock
US $ 106.20
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Rosca de conexión | Rosca exterior M8 | Rosca exterior M8 |
Fuerza de retención | 800 N | 1,000 N |
Pie magnético anchura | 50 mm | 50 mm |
Pie magnético altura | 55 mm | 55 mm |
Pie magnético longitud | 60 mm | 80 mm |
⌀ de brazo transversal D1 | 12 mm | 14 mm |
Tipo de producto | Soporte de medición | Soporte de medición |