Verificador de interiores de precisión 150-300 mm

Número de artículo: 435190 150-300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 7.10 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 105.85 /piezas
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 150 mm - 300 mm
Precisión de repetición sin reloj comparador 1 µm
Profundidad de medición 178 mm
Número de pernos de medición 11
Número de discos de medición 3
Ancho plato de centrado 85 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 435190 150-300
EAN / GTIN 4045197726506
Número del fabricante 435190 150-300

Descripción

Ejecución:

Verificador de interiores de precisión por comparación de dos puntos con plato de centrado. Modelo estable ligero con elementos de plástico reforzado con fibra de carbono, por lo tanto menor dilatación térmica y mayor protección contra la corrosión. La protección de las manos en el mango reduce adicionalmente los efectos de la temperatura. Transferencia de marcha suave y precisa del recorrido del perno de medición por medio de segmento de levas. Ajustable a distintos ⌀ por medio de pernos de medición fijos con bola de acero templado.

Aplicación:

Para la medición precisa de taladros en cuanto a ⌀, concentricidad y cilindricidad, medición de perfiles interiores.

Volumen de suministro:

Verificador de interiores completo en caja de madera (sin reloj comparador).

Partes opcionales:

Cuadrante indicador n.º 434674, comparador inductivo n.º 434670, reloj comparador de marcha a la izquierda n.º 434807 tam. 10, reloj comparador digital n.º 434322, anillos de comprobación n.º 484030.

Nota:

En caso de empleo de cuadrantes indicadores se requiere además una prolongación n.º 434920 tam. 10 o el palpador de medición n.º 434900 tam. 16.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra