Cuadrante indicador 50/1 µm

Número de artículo: 434674 50/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 31.45 /piezas
  • US $ 49.24 /piezas
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
a petición
En stock
763 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

± intervalo de medición / lectura (µm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 879
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN 879
    ± margen de medición 50 µm
    Lectura 1 µm
    Fuerza de medición 1 N
    Elevación libre 2.8 mm
    ⌀ vástago de fijación h6 8 mm
    Técnica de medición analógico
    Longitud 95 mm
    Anchura 63 mm
    Altura 20 mm
    Embalaje caja estable
    Tipo de producto Cuadrante indicador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 434674 50/1
    EAN / GTIN 4059192014100
    Número del fabricante 4334000

    Descripción

    Ejecución:

    Mecanismo de medición apoyado en zafiro, herméticamente cerrado, especialmente resistente, dimensionado para el área de fabricación.
    Holgura de inversión reducida gracias al perno de medición guiado por bolas prácticamente exento de holgura.
    Insensible a las fuerzas laterales.
    Carcasa de una pieza para una estabilidad y una precisión máximas.
    Protección contra golpes mediante palanca de transmisión, que se levanta en caso de sobrecarga.
    Presión de medición constante
    por barra de torsión.
    Gran elevación libre para insertar cómodamente las piezas de trabajo. Se puede acoplar una tecla de elevación o un dispositivo elevador de cable (accesorios especiales).
    Graduación fácilmente legible.
    2 marcas de tolerancia
    para preajustar la desviación admisible.

    Ejecución - imagen:

    Marcas de tolerancia
    Conexión
    para dispositivo elevador de cable n.º 434930
    Ajuste preciso
    bloqueable (posición cero).

    Aplicación:

    Como instrum. medición por comparación para control en serie e individual.

    Partes opcionales:

    Dispositivo elevador de cable n.º 434930.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra