{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | Norma de fábrica | |
± margen de medición | 130 µm | |
Lectura | 5 µm | |
Fuerza de medición | 1 N | |
Elevación libre | 2.5 mm | |
⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Longitud | 95 mm | |
Anchura | 63 mm | |
Altura | 20 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Cuadrante indicador |
Número de artículo | 434674 130/5 | |
EAN / GTIN | 4059192014063 | |
Número del fabricante | 4333000 |