{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 50 mm - 80 mm | |
Lectura | 0.01 mm; 0.001 mm; 0.0005 mm | |
Lectura | 0.0005 pul; 0.0001 pul; 0.0001 pul | |
Paso de husillo | 2 mm | |
Paralelismo de las superficies de medición | 0.6 µm | |
Planeidad de las superficies | < 0,3 µm | |
Fuerza de medición | 7 N | |
⌀ superficie de medición | 8 mm | |
Clase de protección IP | IP 65 | |
Altura de las cifras pantalla LCD | 12 mm | |
Técnica de medición | digital | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Margen de error | 3 µm | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de pila | Pila redonda | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 424935 50-80 | |
EAN / GTIN | 2050002078727 |