Micrómetro digital con husillo no giratorio, recorrido de medición de 30 mm Clase de protección IP65, Capacidad de medición: 0-30mm

Número de artículo: 424935 0-30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 7.10 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 863
  • Clase de protección IP: IP 65
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Capacidad de medición 0 mm - 30 mm
Lectura 0.01 mm; 0.001 mm; 0.0005 mm
Lectura 0.0005 pul; 0.0001 pul; 0.0001 pul
Paso de husillo 2 mm
Paralelismo de las superficies de medición 0.6 µm
Planeidad de las superficies < 0,3 µm
Fuerza de medición 7 N
⌀ superficie de medición 8 mm
Clase de protección IP IP 65
Altura de las cifras pantalla LCD 12 mm
Técnica de medición digital
Lectura conmutable mm / pulgadas
Margen de error 3 µm
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Tipo de pila Pila redonda
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 424935 0-30
EAN / GTIN 2050002078703

Descripción

Descripción:

Resolución:< 0,0001 mm (< 0,1 µm), conmutable a 10 µm, 1 µm, 0,5 µm/0,0005 pulgadas, 0,00005 pulgadas, 0,00002 pulgadas.
Pantalla: pantalla LCD de 12 mm.
Interfaz: Triple I (cable USB o inalámbrico). Proximity (Sylvac).

Ventaja:

  • Sistema de medición lineal, directamente en el eje de medición de Abbe.
  • Dirección de recuento conmutable del sistema de medición para un uso flexible.
  • El husillo deslizante (no giratorio) garantiza una precisión de repetición alta.
  • Resolución conmutable de 0,5 µm, 1 µm y 10 µm.
  • Posibilidad de preajuste de la indicación con el husillo.
  • Rango de medición métrico de conmutación mm/pulgada.
  • Interfaz Proximity (Sylvac) para la transmisión de datos al calculador de mediciones, inalámbrico o por cable.
  • Entrada y almacenamiento de un valor predefinido y un valor de tolerancia.
  • Las superficies de medición de metal duro, opcionalmente de CBN, garantizan una alta estabilidad.
  • Almacenamiento del valor mín./máx.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Aplicación:

  • Para una medición muy precisa de componentes redondos y largos.
  • Es posible medir geometrías de superficie versátiles.
  • En taller y en sala de medición.

Norma:

DIN 863

Partes opcionales:

A petición:
  • Módulo de receptor de radio IBRit-rf1-USB Steinmeyer n.° 81 0000 000 11.
  • Módulo de transmisor de radio IBRit-rf1-prox Steinmeyer n.° 81 0000 000 22.

Nota:

El artículo ya tiene calibración DAkkS según DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Por lo tanto, no se requiere una recalibración.
Versiones con superficies de medición modificadas como cono, placa, arista, corte, bombeado, rodillos, etc., están disponibles bajo petición.